HTD 32 5M 25F

Polea dentada HTD

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:32-5M-25F
Rubix:799007967000
fabricante:890157
EAN:3660338427084
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Número de dientes32
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 32 5M 25F


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD 32-5M-25F

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Número de dientes32
Anchura de correa25 mm
Materialacero
Tipo6f
Diámetro indicativo50.93 mm
Diámetro exterior49.79 mm
Anchura total38.5 mm
Diámetro de cubo38 mm
Orificio previo8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,16 Sin IVA
/ unidad
9,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días