Referencias
Mecaline:18-5M-25F
Rubix:799008004000
fabricante:890150
EAN:3660338427015

Detalles de producto : HTD 18 5M 25F
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
POLEA DE DISTRIBUCIÓN HTD 18-5M-25F
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Número de dientes | 18 |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Material | acero |
| Tipo | 6f |
| Diámetro indicativo | 28.65 mm |
| Diámetro exterior | 27.51 mm |
| Anchura total | 36 mm |
| Diámetro de cubo | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,68 € Sin IVA
/ unidad
4,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días