Referencias
Mecaline:PC14M-38S-68F
Rubix:799008042000
fabricante:887860
EAN:3660338412400

Detalles de producto : PC 14M 38S 68
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-38S-68F
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 38 |
| Anchura de correa | 68 mm |
| Material | acero |
| Tipo | 6f |
| Diámetro indicativo | 169.34 mm |
| Diámetro exterior | 166.54 mm |
| Anchura total | 104 mm |
| Diámetro de cubo | 141 mm |
| Orificio previo | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,87 € Sin IVA
/ unidad
313,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días