HTD 56 8M 30

Polea dentada HTD

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:56-8M-30F
Rubix:799007930000
fabricante:890228
EAN:3660338427787
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes56
Anchura de correa30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 56 8M 30


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD 56-8M-30F

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes56
Anchura de correa30 mm
Materialacero
Tipo6wf
Diámetro indicativo142.6 mm
Diámetro exterior141.23 mm
Anchura total48 mm
Diámetro de cubo90 mm
Orificio previo15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,74 Sin IVA
/ unidad
62,61 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h