PC 14M 40S 68

Polea dentada PC

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:PC14M-40S-68F
Rubix:799008041000
fabricante:887861
EAN:3660338412417
brand logo
Resumen técnico
Perfil14m
Número de dientes40
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PC 14M 40S 68


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo PC 14M-40S-68F

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Número de dientes40
Anchura de correa68 mm
Materialacero
Tipo6f
Diámetro indicativo178.25 mm
Diámetro exterior175.45 mm
Anchura total104 mm
Diámetro de cubo155 mm
Orificio previo32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,66 Sin IVA
/ unidad
342,02 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h