Referencias
Mecaline:PC14M-40S-90F
Rubix:799008028000
fabricante:887874
EAN:3660338412547

Detalles de producto : PC 14M 40S 90
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-40S-90F
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 40 |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Material | acero |
| Tipo | 6f |
| Diámetro indicativo | 178.25 mm |
| Diámetro exterior | 175.45 mm |
| Anchura total | 136 mm |
| Diámetro de cubo | 155 mm |
| Orificio previo | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,85 € Sin IVA
/ unidad
592,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días