Referencias
Mecaline:TB36-14M-85F
Rubix:799007868000
fabricante:890307
EAN:3660338428562

Detalles de producto : HTD 36 14M 85 TL 3020
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB36-14M-85F Taper Bored 3020)
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 36 |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | acero |
| Tipo | 4f |
| Diámetro indicativo | 160.43 mm |
| Diámetro exterior | 157.68 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 168 mm |
| Anchura total | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,60 € Sin IVA
/ unidad
150,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días