Referencias
Mecaline:PC14M-28S-20TBF
Rubix:799008075000
fabricante:887828
EAN:3660338412080

Detalles de producto : PC 14M 28S 20 TL 2012
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-28S-20TBF (Taper Bored 2012)
Cualidades
Hierro fundido
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 28 |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | acero |
| Tipo | 3f |
| Diámetro indicativo | 124.78 mm |
| Diámetro exterior | 121.98 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 128 mm |
| Anchura total | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,08 € Sin IVA
/ unidad
139,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días