Referencias
Mecaline:PC14M-56S-68TBF
Rubix:799008038000
fabricante:887864
EAN:3660338412448

Detalles de producto : PC 14M 56S 68 TL 3525
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-56S-68TBF (Taper Bored 3525)
Cualidades
Hierro fundido
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 56 |
| Anchura de correa | 68 mm |
| Casquillo cónico | 3525 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 4f |
| Diámetro indicativo | 249.55 mm |
| Diámetro exterior | 246.76 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 256 mm |
| Anchura total | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,30 € Sin IVA
/ unidad
584,79 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h