Referencias
Mecaline:TB36-14M-40F
Rubix:799007870000
fabricante:890283
EAN:3660338428326

Detalles de producto : HTD 36 14M 40 TL 2517
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD TB36-14M-40F Taladrado en cono 2517)
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Número de dientes | 36 |
| Anchura de correa | 40 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | acero |
| Tipo | 4f |
| Diámetro indicativo | 160.43 mm |
| Diámetro exterior | 157.68 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 168 mm |
| Anchura total | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,68 € Sin IVA
/ unidad
91,57 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h