HTD 38 8M 20 TL 1610

Polea dentada HTD para casquillo cónico

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:TB38-8M-20F
Rubix:799008177000
EAN:3660338427237
brand logo

Resumen técnico

Perfil8m
Número de dientes38
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 38 8M 20 TL 1610


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD TB38-8M-20F (Abanico 1610)

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes38
Anchura de correa20 mm
Casquillo cónico1610
Materialacero
Tipo5f
Diámetro indicativo96.77 mm
Diámetro exterior96.77 mm
Diámetro exterior incl. bridas102 mm
Anchura total25 mm
16,65 Sin IVA
/ unidad
20,15 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h