8 SPB 900 TL4545

Polea de 8 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:08SPB900
Rubix:798732340000
fabricante:856800
EAN:3660338120831
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Diámetro indicativo900 mm
Número de ranuras8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8 SPB 900 TL4545


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25

Cualidades

Puede funcionar tanto con correas en V como con correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia por correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo900 mm
Número de ranuras8
Casquillo cónico4545
Materialhierro fundido
Tipo5
Anchura de corona158 mm
Diámetro exterior907 mm
Anchura114 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1282,19 Sin IVA
/ unidad
1551,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días