Referencias
Mecaline:08SPB236
Rubix:798732353000
fabricante:856786
EAN:3660338120695

Documentos
Detalles de producto : 8 SPB 236 TL3535
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas en V como con correas Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia por correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 236 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 8 |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 158 mm |
| Diámetro exterior | 243 mm |
| Anchura | 89 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,73 € Sin IVA
/ unidad
288,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días