Referencias
Optibelt:TB SPZ 280/8
Rubix:798378353000
fabricante:1800827
EAN:4014486251081



Detalles de producto : 8 SPZ 280 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10800 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 280 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 8 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,75 € Sin IVA
/ unidad
176,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
