Referencias
Optibelt:TB SPZ 100/1
Rubix:798381538000
fabricante:1693027
EAN:4014486250053



Detalles de producto : 1 SPZ 100 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 800 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 100 mm |
| Casquillo cónico | 1210 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,42 € Sin IVA
/ unidad
12,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
