5 SPB 190 TL3020

Polea de 5 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:05SPB190
Rubix:798732520000
fabricante:856608
EAN:3660338118937
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Diámetro indicativo190 mm
Número de ranuras5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5 SPB 190 TL3020


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Cualidades

Puede utilizar tanto correas en V como correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia por correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo190 mm
Número de ranuras5
Casquillo cónico3020
Materialhierro fundido
Tipo3
Anchura de corona101 mm
Diámetro exterior197 mm
Anchura51 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,90 Sin IVA
/ unidad
113,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días