6 SPB 212 TL3535

Polea de 6 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:06SPB212
Rubix:798732424000
fabricante:856710
EAN:3660338119941
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Diámetro indicativo212 mm
Número de ranuras6
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6 SPB 212 TL3535


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPB - tipo casquillo cónico (3535) - hierro fundido GG25

Cualidades

Puede funcionar tanto con correas en V como con correas de cuña.

Aplicaciones

Transmisiones por correa en V

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo212 mm
Número de ranuras6
Casquillo cónico3535
Materialhierro fundido gg25
Tipo3
Anchura de corona120 mm
Diámetro exterior219 mm
Anchura89 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,49 Sin IVA
/ unidad
197,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días