Referencias
Optibelt:TB SPA 100/3
Rubix:798378063000
fabricante:1602454
EAN:4014486245141



Detalles de producto : 3 SPA 100 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 100 mm |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,52 € Sin IVA
/ unidad
22,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
