Referencias
Mecaline:04SPC200
Rubix:798732595000
fabricante:856527
EAN:3660338118135

Documentos
Detalles de producto : 4 SPC 200 TL3020
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Cualidades
Puede utilizar tanto correas en V como correas Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia con correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 200 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 111 mm |
| Diámetro exterior | 209.6 mm |
| Anchura | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,00 € Sin IVA
/ unidad
162,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días