5 SPB 900 TL4545

Polea de 5 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:05SPB900
Rubix:798732502000
fabricante:856626
EAN:3660338119118
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Diámetro indicativo900 mm
Número de ranuras5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5 SPB 900 TL4545


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25

Cualidades

Puede utilizar tanto correas en V como correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia por correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo900 mm
Número de ranuras5
Casquillo cónico4545
Materialhierro fundido
Tipo4
Anchura de corona101 mm
Diámetro exterior907 mm
Anchura102 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
878,55 Sin IVA
/ unidad
1063,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días