5 SPZ 160 TL2517

Polea de 5 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:05SPZ160
Rubix:798732469000
fabricante:856662
EAN:3660338119477
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo160 mm
Número de ranuras5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5 SPZ 160 TL2517


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo160 mm
Número de ranuras5
Casquillo cónico2517
Materialhierro fundido
Tipo2
Anchura de corona64 mm
Diámetro exterior164 mm
Anchura45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,27 Sin IVA
/ unidad
63,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días