2 SPZ 190 TL2012

Polea de 2 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:02SPZ190
Rubix:798732755000
fabricante:856343
EAN:3660338116315
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo190 mm
Número de ranuras2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2 SPZ 190 TL2012


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo190 mm
Número de ranuras2
Casquillo cónico2012
Materialhierro fundido
Tipo7
Anchura de corona28 mm
Diámetro exterior194 mm
Anchura32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,59 Sin IVA
/ unidad
41,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días