Referencias
Mecaline:05SPB125
Rubix:798732528000
fabricante:856600
EAN:3660338118852

Documentos
Detalles de producto : 5 SPB 125 TL2012
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Cualidades
Puede utilizar tanto correas en V como correas Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia por correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 125 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 8 |
| Anchura de corona | 101 mm |
| Diámetro exterior | 132 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,08 € Sin IVA
/ unidad
55,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días