1 SPZ 160 TL1610

Polea de 1 canal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:01SPZ160
Rubix:798732841000
fabricante:856252
EAN:3660338115417
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo160 mm
Número de ranuras1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 SPZ 160 TL1610


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo160 mm
Número de ranuras1
Casquillo cónico1610
Materialhierro fundido
Tipo1
Anchura de corona16 mm
Diámetro exterior164 mm
Anchura25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,94 Sin IVA
/ unidad
27,76 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h