Referencias
Optibelt:TB SPZ 355/8
Rubix:798378341000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486251210



Detalles de producto : 8 SPZ 355 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16000 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 355 mm |
| Número de ranuras | 8 |
| Casquillo cónico | 3030 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | arm-type pulley |
| Anchura de corona | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
