Referencias
Optibelt:TB SPC 450/4
Rubix:798378281000
fabricante:1746926
EAN:4014486249200



Detalles de producto : 4 SPC 450 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33500 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 450 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 110.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,90 € Sin IVA
/ unidad
450,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
