1 SPZ 56 TL1008

Polea de 1 canal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:01SPZ056
Rubix:798732859000
fabricante:856234
EAN:3660338115233
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Diámetro indicativo56 mm
Casquillo cónico1008
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 SPZ 56 TL1008


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1008) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo56 mm
Casquillo cónico1008
Materialhierro fundido
Número de ranuras1
Tipo9
Anchura de corona37 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura22 mm
9,89 € Sin IVA
/ unidad
11,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días