Referencias
Mecaline:06SPB150
Rubix:798732428000
fabricante:856704
EAN:3660338119880

Documentos
Detalles de producto : 6 SPB 150 TL2517
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPB - Taper Bush tipo (2517) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas en V como con correas de cuña.
Aplicaciones
Transmisiones por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 150 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Número de ranuras | 6 |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 120 mm |
| Diámetro exterior | 157 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,04 € Sin IVA
/ unidad
94,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días