3 SPZ 75 TL1210

Polea de 3 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:03SPZ075
Rubix:798732670000
fabricante:856441
EAN:3660338117282
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo75 mm
Número de ranuras3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3 SPZ 75 TL1210


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo75 mm
Número de ranuras3
Casquillo cónico1210
Materialhierro fundido
Tipo8
Anchura de corona40 mm
Diámetro exterior79 mm
Anchura25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,79 Sin IVA
/ unidad
15,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días