Referencias
Mecaline:02SPA500
Rubix:798732803000
fabricante:856292
EAN:3660338115806

Documentos
Detalles de producto : 2 SPA 500 TL2517
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 500 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | 4 |
| Anchura de corona | 35 mm |
| Diámetro exterior | 505.5 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,54 € Sin IVA
/ unidad
164,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días