Referencias
Mecaline:03SPZ063
Rubix:798732672000
fabricante:856438
EAN:3660338117251

Documentos
Detalles de producto : 3 SPZ 63 TL1108
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 63 mm |
| Casquillo cónico | 1108 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | 8 |
| Anchura de corona | 40 mm |
| Diámetro exterior | 67 mm |
| Anchura | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,09 € Sin IVA
/ unidad
9,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días