Referencias
Mecaline:01SPA630
Rubix:798727895000
fabricante:856214
EAN:3660338115035

Documentos
Detalles de producto : V-PULLEY 1G SPA 67 TL1108
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 630 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | 4 |
| Anchura de corona | 20 mm |
| Diámetro exterior | 635.5 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,53 € Sin IVA
/ unidad
199,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días