3 SPA 150 TL2517

Polea de 3 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:03SPA150
Rubix:798732735000
fabricante:856367
EAN:3660338116544
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Diámetro indicativo150 mm
Número de ranuras3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3 SPA 150 TL2517


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Diámetro indicativo150 mm
Número de ranuras3
Casquillo cónico2517
Materialhierro fundido
Tipo8
Anchura de corona50 mm
Diámetro exterior155.5 mm
Anchura45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,09 Sin IVA
/ unidad
49,72 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h