2 SPZ 112 TL1610

Polea de 2 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:02SPZ112
Rubix:798732764000
fabricante:856334
EAN:3660338116223
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo112 mm
Número de ranuras2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2 SPZ 112 TL1610


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo112 mm
Número de ranuras2
Casquillo cónico1610
Materialhierro fundido
Tipo8
Anchura de corona28 mm
Diámetro exterior116 mm
Anchura25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,46 Sin IVA
/ unidad
17,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días