Referencias
Mecaline:05SPA132
Rubix:798732544000
fabricante:856582
EAN:3660338118678

Documentos
Detalles de producto : 5 SPA 132 TL2517
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 80 mm |
| Diámetro exterior | 137.5 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,60 € Sin IVA
/ unidad
53,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días