Referencias
Optibelt:TB SPB 150/4
Rubix:798378138000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486246650



Detalles de producto : 4 SPB 150 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4400 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 150 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 82 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
