Referencias
Mecaline:04SPC530
Rubix:798732579000
fabricante:856544
EAN:3660338118302

Documentos
Detalles de producto : 4 SPC 530 TL3535
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPC - tipo buje cónico (3535) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede utilizar tanto correas en V como correas Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia con correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 530 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Tipo | 5 |
| Anchura de corona | 111 mm |
| Diámetro exterior | 539.6 mm |
| Anchura | 102 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
528,53 € Sin IVA
/ unidad
639,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días