Referencias
Mecaline:01SPZ067
Rubix:798732856000
fabricante:856237
EAN:3660338115264

Documentos
Detalles de producto : 1 SPZ 67 TL1108
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 67 mm |
| Casquillo cónico | 1108 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | 1 |
| Anchura de corona | 16 mm |
| Diámetro exterior | 71 mm |
| Anchura | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € Sin IVA
/ unidad
7,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días