Referencias
Optibelt:TB SPZ 140/5
Rubix:798378407000
fabricante:1751681
EAN:4014486250459



Detalles de producto : 5 SPZ 140 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas acanaladas en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3200 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 140 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 64 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,78 € Sin IVA
/ unidad
43,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
