Referencias
Optibelt:TB SPA 125/4
Rubix:798378083000
fabricante:1564941
EAN:4014486245356



Detalles de producto : 4 SPA 125 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2500 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 125 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,29 € Sin IVA
/ unidad
35,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días