Referencias
Optibelt:TB SPC 315/4
Rubix:798381504000
fabricante:1717806
EAN:4014486248876



Detalles de producto : 4 SPC 315 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24600 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 315 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 4 |
| Tipo | polea cóncava (con o sin espejo) |
| Anchura de corona | 110.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,85 € Sin IVA
/ unidad
316,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
