7686180 7118-18 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 18 MM
Plug-in wrench 14x18 - 7118
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7118-18
Rubix:798173980000
fabricante:7686180
EAN:4002805718186



Detalles de producto : 7686180 7118-18 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 18 MM
Rectangular open end fitting SE 14x18, 18 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Apertura | 18 |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
