Referencias
Tyrolit:668632
Rubix:798241193000
EAN:9003176686321

Detalles de producto : DISCO LAMINAS A80-B
El disco de plato PREMIUM para acero es una herramienta profesional versátil que se puede utilizar para trabajos de amolado universal. Con este disco se obtienen acabados perfectos en acero y también los mejores resultados en amolado plano / de borde y desbarbado. Para amoladoras angulares. Los discos se caracterizan por un mecanizado rápido y un resultado de amolado uniforme, amolan en frío y causan menos ruido. Los discos tienen un soporte de baquelita que tiene la ventaja de no gastarse por la abrasión y no dejar rastros en la pieza de trabajo. Su composición es de hierro libre de azufre y cloro (Fe, S y Cl 0,1 %). Superficie de amolado oblicua para amolado superficial. Hoja de lijado con corindón normal para el amolado de acero y hierro fundido. Para eliminar el óxido, lacados y pintura. También es adecuado para metales no ferrosos, plásticos y madera. El soporte consiste es de fibra de vidrio estable y por lo tanto es extremadamente adecuado para amoladoras angulares potentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 87 g |
|---|---|
| Diámetro | 115 mm |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Forma | 27a |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,65 € Sin IVA
/ unidad
4,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días