MS4-LR-1/8-D6-WR

Válvula reguladora de presión MS4-LR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LR-1/8-D6-WR
Rubix:798203030000
fabricante:543520
EAN:4052568091484
MS4-LR-1/8-D6-WR Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LR-1/8-D6-WR


Regulador de presión MS4-LR-1/8-D6-WR Presión de salida máxima: 7 bar, con manómetro, dirección de flujo de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma de control directo, Función del controlador=(* Presión de salida constante, * con escape secundario, * con flujo de retorno)

Información técnica


Atributos
Peso neto391,2 g
Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
53,45 € Sin IVA
/ unidad
64,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días