PLACA FINAL 8985003912

Placa final

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:8985003912
Rubix:798929947000
fabricante:8985003912
brand logo

Resumen técnico

Tipoplaca final

Documentos

Detalles de producto : PLACA FINAL 8985003912


Debe respetarse la presión de control mínima, ya que de lo contrario se producirán conmutaciones erróneas y fallos de la válvula. El punto de rocío de la presión debe ser como mínimo 15 °C inferior a la temperatura ambiente y del medio y no debe superar los 3 °C. El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante el ciclo de vida.

Información técnica


Atributos
Tipoplaca final
23,43 € Sin IVA
/ unidad
28,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días