NAVW-1/2-3-ISO
Panel de enclavamiento en ángulo NAVW para conexión en ángulo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:NAVW-1/2-3-ISO
Rubix:799147498000
fabricante:152791
EAN:4052568070441

Resumen técnico
| Tipo | panel de enclavamiento para conexión en ángulo según iso 5599-1 |
|---|
Documentos
Detalles de producto : NAVW-1/2-3-ISO
Placa base de distribuidor con conexiones de 90° NAVW-1/2-3-ISO Con esquema de conexiones según DIN ISO 5599/1, para montaje en distribuidor, Conexiones laterales y por debajo. Conforme a la norma DIN ISO 5599-1, Fluido=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Peso del producto=1020 g, Conexión de aire de pilotaje 12/14=G1/8, Conexión neumática, conexión 2=G1/2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1015 g |
|---|---|
| Tipo | panel de enclavamiento para conexión en ángulo según iso 5599-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,56 € Sin IVA
/ unidad
73,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días