Referencias
Festo:VABM-L1-14W-G14-8
Rubix:798203254000
fabricante:566648
EAN:4052568214654

Documentos
Detalles de producto : VABM-L1-14W-G14-8
Regleta de distribución VABM-L1-14W-G14-8 Dimensión de la rejilla=16 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Autorización=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 668,7 g |
|---|---|
| Tipo | regleta de conectores para vuvg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,86 € Sin IVA
/ unidad
143,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días