Referencias
Festo:VABM-B10-25S-G38-8
Rubix:799147220000
fabricante:8026267
EAN:4052568279479
Documentos
Detalles de producto : VABM-B10-25S-G38-8
manifold block VABM-B10-25S-G38-8 Grid dimension=27,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=8, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=1284 g
Bloque de conexión VABM-B10-25S-G38-8 Dimensión de la rejilla=27,5 mm, Posición de montaje=cualquier, Max. Número máximo de posiciones de válvulas=8, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=1284 g
Información técnica
Atributos
| Tipo | regleta de bornes |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,59 € Sin IVA
/ unidad
160,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días