0690 01 00 BOQUILLA STANDARD C M12X1,25

Legris Boquilla

Ver información técnica

Referencias

Parker:0690 01 00
Rubix:798061806000
fabricante:0690 01 00
EAN:0820099150376
069A - STANDARD NOZZLE

Resumen técnico

Detalles de producto : 0690 01 00 BOQUILLA STANDARD C M12X1,25


Chorro de aire universal potente y sensible.
Aplicación: Talleres de fabricación, limpieza, soplado, mezcla, expulsión, refrigeración, embalaje
Material de la hoja: Latón niquelado
Material del cuerpo: Latón niquelado
Color: n/a
Tamaño de la conexión: M12x1,25
Tipo de conexión: métrica
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire comprimido, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 50, 122
Temperatura mínima de funcionamiento: 32, -15
Material de la junta tórica: n/a
Tipo de producto: Boquilla estándar
Cantidad por caja: 5
Forma: Boquillas
Especificaciones cumplidas: Cumplimiento para todas las pistolas de aire comprimido: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH) -- Cumplimiento para pistolas de aire comprimido específicas: DI: 1910.242 (b) [OSHA] La presión estática debe ser inferior a 30 psi en caso de que la boquilla se bloquee. DI: 1
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases, neumática
Peso: 0,023

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Peso con embalaje124 g
Tipo690
30 mm
60 mm
8,28 € Sin IVA
/ unidad
10,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días