PINZA DE PRECISION PUNTIAGUDA CURVADA 155 MM NEGRO
Pinzas de precisión, con pasador guía
Ver información técnicaReferencias
Knipex:92 34 37
Rubix:799299889000
EAN:4003773054849



Detalles de producto : PINZA DE PRECISION PUNTIAGUDA CURVADA 155 MM NEGRO
Pinzas de precisión, forma puntiaguda, con pasador, con puntas acodadas, de acero para herramientas, barnizado negro antideslumbrante
Características: con superficies de agarre de estriado fino y zonas de agarre acanaladas, así como puntas estrechas. con pasador para trabajar con más precisión.
Aplicación: para trabajos universales de precisión.
Con puntas acodadas. Barnizado negro antideslumbrante.
Características: con superficies de agarre de estriado fino y zonas de agarre acanaladas, así como puntas estrechas. con pasador para trabajar con más precisión.
Aplicación: para trabajos universales de precisión.
Con puntas acodadas. Barnizado negro antideslumbrante.
Puntas curvas. Recubrimiento negro anti-reflectante. Aplicación universal. Puntas finas. Superficies de agarre con rayado fino. Mangos estriados. Acero para muelles, de alta resistencia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x7x7 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud | 150 mm |
| Peso | 21 g |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | mate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,38 € Sin IVA
/ unidad
21,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días